Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z21G2P200E COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 200-75 Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z21G2P200E COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 200-75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 75 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210066158

Artikelnummer

FCZA3Z21G2P200E

Herstellernummer

A3Z21G2P200E

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

75 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.