FEMI-CZ SPA - FCZA3Z21G1P100E COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 100-50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 50 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
4 ST
EAN
8029210066103
Artikelnummer
FCZA3Z21G1P100E
Herstellernummer
A3Z21G1P100E
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
100 mm
Breite (kleines Maß):
50 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein