Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z20F5D300E RIDUZIONE CENTRALE 300-200X100 Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z20F5D300E RIDUZIONE CENTRALE 300-200X100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210065229

Artikelnummer

FCZA3Z20F5D300E

Herstellernummer

A3Z20F5D300E

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.