Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z15F1D300E DERIVAZIONE T ORIZZ. 300X100-R=100 Z - A3Z15F1D300E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z15F1D300E DERIVAZIONE T ORIZZ. 300X100-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210064475

Artikelnummer

FCZA3Z15F1D300E

Herstellernummer

A3Z15F1D300E

Hersteller

FCZ

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.