FEMI-CZ SPA - FCZA3Z15F1B400F DERIVAZIONE T ORIZZ. 400X50-R=100 Z - A3Z15F1B400F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
2 ST
EAN
8029210064338
Artikelnummer
FCZA3Z15F1B400F
Herstellernummer
A3Z15F1B400F
Hersteller
FCZ
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


