FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14G1P400F COPERCHIO DERIV. LATERALE 400-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
2 ST
EAN
8029210064246
Artikelnummer
FCZA3Z14G1P400F
Herstellernummer
A3Z14G1P400F
Hersteller
FCZ
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.