Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14G1P150E COPERCHIO DERIV. LATERALE 150-R=100 Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14G1P150E COPERCHIO DERIV. LATERALE 150-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210064215

Artikelnummer

FCZA3Z14G1P150E

Herstellernummer

A3Z14G1P150E

Hersteller

FCZ

Breite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO DERIV. LATERALE 150-R 100 Z… Coperchio per derivazione laterale per sistema portacavi