Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14F1B600F DERIVAZIONE LATERALE 600x50-R=100 Z

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 600 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210064024

Artikelnummer

FCZA3Z14F1B600F

Herstellernummer

A3Z14F1B600F

Hersteller

FCZ

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

600 mm

Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.