Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z10F1B200E CURVA 90 ORIZZONTALE 200X50-R=100 Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z10F1B200E CURVA 90 ORIZZONTALE 200X50-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210062990

Artikelnummer

FCZA3Z10F1B200E

Herstellernummer

A3Z10F1B200E

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

100 mm

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.9 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CURVA 90 ORIZZONTALE 200X50-R 100 Z… Curva per canale / passerella portacavi