FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G3R060C COPERCHIO CANALE 60-0.7-3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
3 M
EAN
8029210138008
Artikelnummer
FCZA3Z05G3R060C
Herstellernummer
A3Z05G3R060C
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
0.7 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein