Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G2R050C COPERCHIO CANALE 50-0.7-2M Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G2R050C COPERCHIO CANALE 50-0.7-2M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 24 M

EAN

8029210062686

Artikelnummer

FCZA3Z05G2R050C

Herstellernummer

A3Z05G2R050C

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

0.7 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO CANALE 50-0.7-2M Z… Coperchio per sistema portacavi