Startseite
Neu

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F2B075D CANALE CHIUSO 75x50-0.8-2M Z

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 52 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 16 M

EAN

8029210061887

Artikelnummer

FCZA3Z03F2B075D

Herstellernummer

A3Z03F2B075D

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

75 mm

Höhe:

52 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

2000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Nutzbarer Querschnitt:

3750 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Gewicht:

1.43 kg/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.