FEMI-CZ SPA - FCZA3Z01F2B050D CANALE AERATO 50X50-0.8-2M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 52 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 2000 mm
Packung
24 M
EAN
8029210061153
Artikelnummer
FCZA3Z01F2B050D
Herstellernummer
A3Z01F2B050D
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
52 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.8 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2500 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Gewicht:
1.15 kg/m