FEMI-CZ SPA - FCZA3V72FXC150H FLANGIA ATTRAV. PARETI 150X75 (50+25) V - A3V72FXC150H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Farbe - blau
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
RAL-Nummer - 5012
Packung
4 ST
EAN
8029210060736
Artikelnummer
FCZA3V72FXC150H
Herstellernummer
A3V72FXC150H
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
5012
Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia attraver. pareti, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.


