Startseite
Neu

FEMI-CZ SPA - FCZA3V59A1C010D SEPARATORE CURVA 30 DISCESA 075-R100 V

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V59A1C010D SEPARATORE CURVA 30 DISCESA 075-R100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 75 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 103 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210059747

Artikelnummer

FCZA3V59A1C010D

Herstellernummer

A3V59A1C010D

Hersteller

FCZ

Trennwandhöhe:

75 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

sonstige

Länge:

103 mm

Befestigungslochung:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio curva 30° discesa, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.