FEMI-CZ SPA - FCZA3V50G3C025D SEPARATORE 075-0,8-3M V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 74 mm
Befestigungsart - schraubbar
Ausführung - L-Profil
Länge - 3000 mm
Befestigungslochung - ja
Packung
30 M
EAN
8029210114170
Artikelnummer
FCZA3V50G3C025D
Herstellernummer
A3V50G3C025D
Hersteller
FCZ
Trennwandhöhe:
74 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Ausführung:
L-Profil
Länge:
3000 mm
Befestigungslochung:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
5012
Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio rettilineo chiuso, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.