Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V47F1D100D DERIV. X VERTICALE VP 100x100-R=100 V

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V47F1D100D DERIV. X VERTICALE VP 100x100-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210059150

Artikelnummer

FCZA3V47F1D100D

Herstellernummer

A3V47F1D100D

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione X vert. var. piano, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.