Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V43F1C500F DERIV. T VERT.BASSO VP 500X75-R=100 V

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V43F1C500F DERIV. T VERT.BASSO VP 500X75-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210058177

Artikelnummer

FCZA3V43F1C500F

Herstellernummer

A3V43F1C500F

Hersteller

FCZ

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

blau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIV. T VERT.BASSO VP 500X75-R 100 V… Derivazione a T per canale / passerella portacavi