FEMI-CZ SPA - FCZA3V26FXD400K CHIUSURA DI ESTREMITA 400x100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Farbe - blau
Packung
4 ST
EAN
8029210054124
Artikelnummer
FCZA3V26FXD400K
Herstellernummer
A3V26FXD400K
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
5012
Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.