Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V26FXC300H CHIUSURA DI ESTREMITA 300X75 V

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V26FXC300H CHIUSURA DI ESTREMITA 300X75 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 6 ST

EAN

8029210054049

Artikelnummer

FCZA3V26FXC300H

Herstellernummer

A3V26FXC300H

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.