FEMI-CZ SPA - FCZA3V22F6C400F RIDUZIONE SINISTRA 400-300X75 V - A3V22F6C400F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
2 ST
EAN
8029210053110
Artikelnummer
FCZA3V22F6C400F
Herstellernummer
A3V22F6C400F
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
400 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
blau
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
5012


