FEMI-CZ SPA - FCZA3V21F2B150D RIDUZIONE DESTRA 150-75x50 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Breite (kleines Maß) - 75 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
4 ST
EAN
8029210052151
Artikelnummer
FCZA3V21F2B150D
Herstellernummer
A3V21F2B150D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Breite (kleines Maß):
75 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
blau
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
5012