FEMI-CZ SPA - FCZA3V20G7P600D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 600-400 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 600 mm
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
2 ST
EAN
8029210052083
Artikelnummer
FCZA3V20G7P600D
Herstellernummer
A3V20G7P600D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
600 mm
Breite (kleines Maß):
400 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012