Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V20G6P500D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 500-300 V

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V20G6P500D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 500-300 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210052052

Artikelnummer

FCZA3V20G6P500D

Herstellernummer

A3V20G6P500D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

500 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 500-300 V… Coperchio per riduzione per sistema portacavi