Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V20G4P200D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 200-150 V

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V20G4P200D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 200-150 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210052014

Artikelnummer

FCZA3V20G4P200D

Herstellernummer

A3V20G4P200D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 200-150 V… Coperchio per riduzione per sistema portacavi