Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V17F1C300D DERIVAZIONE X ORIZZ. 300X75-R=100 V

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V17F1C300D DERIVAZIONE X ORIZZ. 300X75-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210051222

Artikelnummer

FCZA3V17F1C300D

Herstellernummer

A3V17F1C300D

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIVAZIONE X ORIZZ. 300X75-R 100 V… Derivazione a X per canale / passerella portacavi