Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V17F1B200D DERIVAZIONE X ORIZZ. 200x50-R=100 V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210051130

Artikelnummer

FCZA3V17F1B200D

Herstellernummer

A3V17F1B200D

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana X, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.