Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V15G1P075D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 75-R=100 V

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V15G1P075D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 75-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210051017

Artikelnummer

FCZA3V15G1P075D

Herstellernummer

A3V15G1P075D

Hersteller

FCZ

Breite:

75 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 75-R 100 V… Coperchio per derivazione a T per sistema portacavi