Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V15F1D600F DERIVAZIONE T ORIZZ. 600x100-R=100 V - A3V15F1D600F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V15F1D600F DERIVAZIONE T ORIZZ. 600x100-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210050997

Artikelnummer

FCZA3V15F1D600F

Herstellernummer

A3V15F1D600F

Hersteller

FCZ

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

600 mm

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

blau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.