Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V15F1C075D DERIVAZIONE T ORIZZ. 75X75-R=100 V - A3V15F1C075D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V15F1C075D DERIVAZIONE T ORIZZ. 75X75-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 75 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210050850

Artikelnummer

FCZA3V15F1C075D

Herstellernummer

A3V15F1C075D

Hersteller

FCZ

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

75 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

blau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIVAZIONE T ORIZZ. 75X75-R 100 V… Derivazione a T per canale / passerella portacavi