Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V14F1D100D DERIVAZIONE LATERALE 100X100-R=100 V

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V14F1D100D DERIVAZIONE LATERALE 100X100-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210050607

Artikelnummer

FCZA3V14F1D100D

Herstellernummer

A3V14F1D100D

Hersteller

FCZ

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Innenradius:

100 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.