FEMI-CZ SPA - FCZA3V05G3R200B COPERCHIO CANALE 200-0.6-3M V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
12 M
EAN
8029210049304
Artikelnummer
FCZA3V05G3R200B
Herstellernummer
A3V05G3R200B
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
RAL-Nummer:
5012
Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.