Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S57A1D010D SEPARATORE CURVA 90 DISCESA 100-R100 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S57A1D010D SEPARATORE CURVA 90 DISCESA 100-R100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 100 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 230 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210046204

Artikelnummer

FCZA3S57A1D010D

Herstellernummer

A3S57A1D010D

Hersteller

FCZ

Trennwandhöhe:

100 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

sonstige

Länge:

230 mm

Befestigungslochung:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio curva 90° discesa, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.