FEMI-CZ SPA - FCZA3S54A1C010D SEPARATORE CURVA 90 SALITA 075-R100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 75 mm
Befestigungsart - schraubbar
Ausführung - sonstige
Länge - 205 mm
Befestigungslochung - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210046105
Artikelnummer
FCZA3S54A1C010D
Herstellernummer
A3S54A1C010D
Hersteller
FCZ
Trennwandhöhe:
75 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Ausführung:
sonstige
Länge:
205 mm
Befestigungslochung:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein