FEMI-CZ SPA - FCZA3S50G3C025D SEPARATORE 075-0,8-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 74 mm
Befestigungsart - schraubbar
Ausführung - L-Profil
Länge - 3000 mm
Befestigungslochung - ja
Packung
3 M
EAN
8029210114149
Artikelnummer
FCZA3S50G3C025D
Herstellernummer
A3S50G3C025D
Hersteller
FCZ
Trennwandhöhe:
74 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Ausführung:
L-Profil
Länge:
3000 mm
Befestigungslochung:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio rettilineo chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.