FEMI-CZ SPA - FCZA3S48F1C100D DERIVAZIONE X VERTICALE 100X75-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210045832
Artikelnummer
FCZA3S48F1C100D
Herstellernummer
A3S48F1C100D
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Derivazione a X per canale / passerella portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA3S48F1C100D - DERIVAZIONE X VERTICALE 100X75-R 100 S