Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S47F1C400F DERIV. X VERTICALE VP 400X75-R=100 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S47F1C400F DERIV. X VERTICALE VP 400X75-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210045634

Artikelnummer

FCZA3S47F1C400F

Herstellernummer

A3S47F1C400F

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIV. X VERTICALE VP 400X75-R 100 S… Derivazione laterale per canale / passerella portacavi