Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S45F1C100D DERIV. T VERT. BASSO 100X75-R=100 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S45F1C100D DERIV. T VERT. BASSO 100X75-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210045115

Artikelnummer

FCZA3S45F1C100D

Herstellernummer

A3S45F1C100D

Hersteller

FCZ

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T basso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.