Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S45F1B050D DERIV. T VERT. BASSO 50X50-R=100 S - A3S45F1B050D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S45F1B050D DERIV. T VERT. BASSO 50X50-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210045016

Artikelnummer

FCZA3S45F1B050D

Herstellernummer

A3S45F1B050D

Hersteller

FCZ

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Kabelrinnenbreite:

50 mm

Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Derivazione a T per canale / passerella portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA3S45F1B050D - DERIV. T VERT. BASSO 50X50-R 100 S