FEMI-CZ SPA - FCZA3S43F1C300D DERIV. T VERT. BASSO VP 300X75-R=100 S - A3S43F1C300D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210044668
Artikelnummer
FCZA3S43F1C300D
Herstellernummer
A3S43F1C300D
Hersteller
FCZ
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T basso var. piano, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


