FEMI-CZ SPA - FCZA3S43F1C150D DERIV. T VERT. BASSO VP 150X75-R=100 S - A3S43F1C150D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210044644
Artikelnummer
FCZA3S43F1C150D
Herstellernummer
A3S43F1C150D
Hersteller
FCZ
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T basso var. piano, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


