Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S35G1C500D COPERC. CURVA 30 BASSO 500(75)-R=100 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S35G1C500D COPERC. CURVA 30 BASSO 500(75)-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Breite - 500 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210043005

Artikelnummer

FCZA3S35G1C500D

Herstellernummer

A3S35G1C500D

Hersteller

FCZ

Winkel:

30°

Breite:

500 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

143 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERC. CURVA 30 BASSO 500(75)-R 100 S… Coperchio per curva per sistema portacavi