Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXC050H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 50X75

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXC050H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 50X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 73 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210040288

Artikelnummer

FCZA3S24AXC050H

Herstellernummer

A3S24AXC050H

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenbreite:

50 mm

Kabelrinnenhöhe:

73 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.