FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXB200H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 200X50 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 48 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
6 ST
EAN
8029210040240
Artikelnummer
FCZA3S24AXB200H
Herstellernummer
A3S24AXB200H
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
48 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Riduzione per canale / passerella portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA3S24AXB200H - CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 200X50 S