Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S22G1P100D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 100-50 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S22G1P100D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 100-50 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 50 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210039787

Artikelnummer

FCZA3S22G1P100D

Herstellernummer

A3S22G1P100D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

100 mm

Breite (kleines Maß):

50 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.