FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F4B200D RIDUZIONE SINISTRA 200-150X50 S - A3S22F4B200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Breite (kleines Maß) - 150 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
4 ST
EAN
8029210039503
Artikelnummer
FCZA3S22F4B200D
Herstellernummer
A3S22F4B200D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Breite (kleines Maß):
150 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


