Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S21G8P600D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 600-500 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S21G8P600D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 600-500 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Breite (kleines Maß) - 500 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210039282

Artikelnummer

FCZA3S21G8P600D

Herstellernummer

A3S21G8P600D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

600 mm

Breite (kleines Maß):

500 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 600-500 S… Coperchio per riduzione per sistema portacavi