Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S21G2P300D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 300-75 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S21G2P300D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 300-75 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 75 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210039169

Artikelnummer

FCZA3S21G2P300D

Herstellernummer

A3S21G2P300D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

75 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.