Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S21G2P100D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 100-75 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S21G2P100D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 100-75 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 75 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210039138

Artikelnummer

FCZA3S21G2P100D

Herstellernummer

A3S21G2P100D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

100 mm

Breite (kleines Maß):

75 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.