Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S20G6P500D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 500-300 S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S20G6P500D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 500-300 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210038568

Artikelnummer

FCZA3S20G6P500D

Herstellernummer

A3S20G6P500D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

500 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.